I-90LL-H IML・NY-Ⅱ・IML-G 90LL  90°大曲エルボ (共用本体) 伊藤鉄工 23514636

IML・NY-Ⅱ・IML-G 90LL 90°大曲エルボ (共用本体)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
内容量1個注文コード23514636品番I-90LL-H
参考基準価格(税別)¥3,570販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び径(A)50呼び径(mm)2中心から端面までの距離 A(mm)76中心から端面までの距離 B(mm)76寸法A(mm)(管つき当たり部~中心部)54寸法B(mm)(管つき当たり部~中心部)54材質FC形状90°大曲りエルボ種類排水鋼管用可とう継手使用流体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする