伊藤鉄工
IML・NY-Ⅱ・IML-G COS-T 満水試験用掃除口付ソケット (共用本体)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
125
100
125
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23514672
品番
I-COS-T-H
参考基準価格(税別)
¥65,110
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
125
呼び径(mm)
5
中心から端面までの距離 A(mm)
196
寸法A(mm)
124
材質
FC
形状
ソケット
種類
排水鋼管用可とう継手
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材