材質(フランジ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(パッキン)EPDM、(鋼球・本体側ボルト・本体側ナット)SWCH鉄、(本体側ボルト・ナット)三価クロムメッキ、(グリップ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(グリップ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(グリップ側ボルト・ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ、(スプリングワッシャー)SWRH62B/三価クロムメッキ、(ワッシャー)SS400鉄/三価クロムメッキ呼び径(A)125呼び径(mm)5寸法A(mm)257寸法D1(mm)143.3寸法D2(mm)143.3寸法d1(mm)M14寸法d2(mm)M12寸法h3(mm)57.8寸法L(mm)(継手間距離)185寸法l1(mm)65寸法l2(mm)105寸法N(mm)16寸法P(mm)181寸法w1(mm)30寸法W2(mm)23