曜日別特売

IML-G2 グリップセット(圧送排水用) (一口一面用)【新型】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50
内容量1個注文コード23514794品番I-IML-G2
参考基準価格(税別)¥8,130販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ネジ加工が不要で施工性に優れています。
管のすっぽ抜けを防止します。
可とう性があり耐震性に優れます。
雨水排水の脱管防止にも最適です。
ボルトは溶融亜鉛メッキもご用意できます。

材質(フランジ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(パッキン)EPDM、(鋼球・本体側ボルト・本体側ナット)SWCH鉄、(本体側ボルト・ナット)三価クロムメッキ、(グリップ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(グリップ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(グリップ側ボルト・ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ、(スプリングワッシャー)SWRH62B/三価クロムメッキ、(ワッシャー)SS400鉄/三価クロムメッキ呼び径(A)50呼び径(mm)2寸法A(mm)155寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)60.8寸法d1(mm)M8寸法d2(mm)M8寸法h3(mm)35.3寸法L(mm)(継手間距離)111寸法l1(mm)40寸法l2(mm)65寸法N(mm)10寸法P(mm)90寸法w1(mm)18寸法W2(mm)14.6
注意
※COS-T、COS、その他の特殊本体はポンプアップには使えません。
※塩化ビニル管で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする