MY1CW32G-1600 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW32G SMC 23515057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW32G

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23515057品番MY1CW32G-1600
参考基準価格(税別)¥148,720販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1600配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする