I-S-H IML・NY-Ⅱ・IML-G S  ソケット (共用本体) 伊藤鉄工 23515108

IML・NY-Ⅱ・IML-G S ソケット (共用本体)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)100
内容量1個注文コード23515108品番I-S-H
参考基準価格(税別)¥6,390販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
呼び径(A)100呼び径(mm)4寸法A(mm)(管つき当たり部~中心部)材質FC形状ソケット種類排水鋼管用可とう継手使用流体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする