伊藤鉄工
IML・NY-Ⅱ・IML-G S ソケット (共用本体)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
50
100
100×80
125
150
50
65
80
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23515144
品番
I-S-H
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(mm)
2
寸法A(mm)
(管つき当たり部~中心部)
材質
FC
形状
ソケット
種類
排水鋼管用可とう継手
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材