伊藤鉄工
IML・NY-Ⅱ・IML-G TY 90°大曲りY (共用本体)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
80
100
100×50
100×65
100×80
150
50
65
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23515363
品番
I-TY-H
参考基準価格(税別)
¥11,540
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(mm)
3
中心から端面までの距離 A(mm)
160
中心から端面までの距離 B(mm)
58
中心から端面までの距離 C(mm)
158
寸法A(mm)
(管つき当たり部~中心部)132
寸法B(mm)
(管つき当たり部~中心部)30
寸法C(mm)
(管つき当たり部~中心部)130
材質
FC
形状
90°大曲りY
種類
排水鋼管用可とう継手
使用流体
水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材