曜日別特売

IML・NY-Ⅱ・IML-G Y 45°Y (共用本体)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)65
内容量1個注文コード23515397品番I-Y-H
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
呼び径(A)65呼び径(mm)2・1/2中心から端面までの距離 A(mm)50中心から端面までの距離 B(mm)130中心から端面までの距離 C(mm)130寸法A(mm)(管つき当たり部~中心部)25寸法B(mm)105寸法C(mm)105材質FC形状45°Y種類排水鋼管用可とう継手使用流体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする