曜日別特売

白 偏心ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)50A×15A
50A×15A
100A×50A
100A×65A
100A×80A
20A×15A
25A×15A
25A×20A
32A×15A
32A×20A
32A×25A
40A×15A
40A×20A
40A×25A
40A×32A
50A×20A
50A×25A
50A×32A
50A×40A
65A×25A
65A×32A
65A×40A
65A×50A
80A×40A
80A×50A
80A×65A
内容量1個注文コード23515774品番50AX15A
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メッキ品・黒品・エポキシコート品

形状ソケット呼び2B×1/2B呼び径(A)50A×15ARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする