曜日別特売

Dg 45°L 45°エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び1 1/4B
内容量1個注文コード23515905品番32A
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
形状45°エルボ呼び1 1/4B寸法A(mm)33寸法L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする