東亜高級継手バルブ製造
Dg 90° L 90°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
1 1/2B
4B
1 1/4B
1 1/2B
2B
2 1/2B
3B
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23515975
品番
40A
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
90°エルボ
呼び
1 1/2B
寸法A(mm)
49
寸法L1(mm)
30
寸法L2(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材