MJSHL-808 セキュリティモジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 23516605

MJSHL-808 セキュリティモジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 23516605
MJSHL-808 セキュリティモジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 23516605

セキュリティモジュラープラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード23516605品番MJSHL-808
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

専用工具以外では取り外しができないラッチ形状
未使用ポートの保護にも利用できる
カテゴリー6対応の3ピースタイプ
ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)
50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群
ISDNにも対応
単線用

規格カテゴリー6対応セット内容MJSHL-808 モジュラープラグ×25、MJSL-RK リリースキー×1タイプ8P8Cプラグ適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8プラグタイプ8P8C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする