CMR-450B ケーブル巻取り機 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 23516736

CMR-450B ケーブル巻取り機 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 23516736
CMR-450B ケーブル巻取り機 DENSAN(デンサン/ジェフコム) 23516736

ケーブル巻取り機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード23516736品番CMR-450B
参考基準価格(税別)¥71,400販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

現場に持ち運びしやすいジャストサイズ
細径から太径までマルチに対応
ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる

用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする