ピンク フジタワシS FUJINAP 23517034

ピンク フジタワシS FUJINAP 23517034
ピンク フジタワシS FUJINAP 23517034

フジタワシS

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23517034
品番
ピンク
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

抗菌スポンジを張り合わせた便利なソフト&ハードの2層タイプです。
研磨粒子つき不織布とソフトなウレタンスポンジで泡立ちが良く汚れを素早く落とす。
抗菌スポンジを張り合わせた多目的に使えるたわしです。

用途
食器、調理器具や什器備品の洗浄
使用場所
キッチン
仕様
業務用
ピンク
種類
スポンジたわし
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115×75×35
適合用途
食器洗い
注意
※強くこすると傷がつく場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23517034
2023-01-01
用途: 洗い物全般
公益財団法人東京動物園協会その他業種

長らくキクロンを使用していましたが、コスト減のためにこちらにかえました。
使い始めはスポンジが硬くて、細かいものを洗いにくいですが
そのぶん丈夫で長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする