曜日別特売
- ホームバケツ T-WORLD 23517077

ホームバケツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
寸法(mm)Φ300×280
内容量1個注文コード23517077品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
用途多目的バケツ容量(L)13材質ポリエチレン形状丸形寸法(mm)Φ300×280繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする