Art4217 きび天井箒 アプソン 23517147

 

Art4217 きび天井箒 アプソン 23517147
Art4217 きび天井箒 アプソン 23517147

きび天井箒

(3件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1個注文コード23517147品番Art4217
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アルミ製3段伸縮式。ハサミでカットすれば硬さを調整できます。

用途クモの巣とり、マンション管理に最適。寸法(mm)1300~2850(伸縮)材質天然きび・アルミ全長(mm)1300~2850サイズ(cm)130~285(伸縮)繰り返し・詰め替え対応
注意
※2本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量3以上のご注文0/税込0
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量3以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23517147
2023-12-05
用途: 天井の掃除。
卸売・小売業

今まで、届かなかった天井箇所の掃除が出来る様に、なりました。

2019-08-11
用途: 力を入れてないのに折れた
リライアント株式会社サービス業

使用1回めで箒のつなぎ目が折れた。
見たら伸縮部のプラスチック部も割れていた。
払っただけで2箇所も破損するなんてあまりに粗悪。
蜘蛛の巣取りは力はいらないがおそらく伸縮を最大に伸ばした状態では負荷が大きくかかることをあまり考えていない強度だからと思われる。
もう少し頑強な作りにする必要があると思いますのでメーカーへのフィードバックをお願いしたい。

1が参考にしています
対象商品 : 23517147
2017-09-14
用途: ベランダの天井の蜘蛛の巣をはらう

時期が来るとベランダの天井にクモの巣ができて椅子に上がってとても危険な状態でとっていましたが、この箒は長く延びるので作業良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする