ブルー カラータオル 200# ノーブランド 23518057

カラータオル 200#

(20件のレビュー)
取扱い終了
ブルー
内容量1個注文コード23518057品番ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途ガラス、鏡、備品などの拭き上げに。ブルー寸法(cm)85×35材質綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: 毛染め用に
浜野理容所サービス業

コストパフォーマンスがいいので、汚れるのを気にせずつかえる。今後もリピート購入をする予定です。

対象商品 : 35035989
2023-11-27
用途: 製品養生カバーとして

低発塵とのことでしたが、「タオルとしては低発塵」というレベルだったので、当初の目的には使えませんでした。
新品のカラータオルなので、ウエスではなく汎用(人用含む)として利用します。
新品のタオルにありがちだった油分は殆ど感じられず、短パイルということもあり、非常に多用途に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 35035964
2023-08-14
用途: 清掃用
教育・研究機関

色別の雑巾にして使用。適度に薄くて、すぐに乾きます

対象商品 : 35035964
2023-01-20
用途: 粗品
卸売・小売業

いわゆる温泉タオルですね。
個包装されているのでそのまま配るのには最適です。
パイルは短いのでふわふわ感はないですが絞りやすいです。

対象商品 : 35035998
2023-04-26
用途: 拭き掃除
卸売・小売業

当たり障りのないタオルですが安物なので洗濯回数を重ねていくうちにすぐに薄く硬くなっていきます。使い捨て的な使い方に向いてます。窓拭きなどに適しています。

対象商品 : 23518066
2022-12-10
用途: 手拭き、ボディウォッシュ、その他
建設業・工事業

コスパ抜群なので何度もリピしています。カラーバリエーションが少ないのがちょっと残念。主にボディウォッシ用タオルとして使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35035964
2023-10-02
用途: 常時作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

2024-10-17
用途: 汗拭き
有限会社ダンテック中部

180匁のアジア産のタオルより薄い感じ。 パイルがお粗末なのでそう感じるだけかも。 200匁ならせめてホームセンターのカラータオルぐらいの使用感を期待したが残念。
タオル地ウエスなら普通ややや厚め。
1-2回使用したらウエスケース行きの見込み

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする