ガス給湯器 GQ-1637WE-TBBL20A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード23519545品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115,000
用途戸建・集合住宅向けガスの種類12A・13A給水・給湯接続R3/4(20A)質量(kg)14タイプ給湯専用番号(給水装置認証)OW1004ヒーター(W)(作動時)131消費電力(W)(50/60Hz)45/45、(待機時)3.0機能お知らせ、省電力モード、ソーラー対応、低NOX給湯号数16号設置形態PS扉内後方排気延長形(PS標準後方排気延長形)ガス消費量(kW[kcaL/h])【給湯】33.4[28700]グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)14.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする