※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-815
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23521673
品番
MY1C16-815
参考基準価格(税別)
¥74,420
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動
ストローク(mm)
815
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
CADデータダウンロード