曜日別特売
MY1C25-1200L-XC56 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-1200L SMC 23533013

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-1200L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト注文コード23533013品番MY1C25-1200L-XC56
参考基準価格(税別)¥111,600販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)1200配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする