ムラキ
MRA エアグラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23536302
品番
MRA-PG50265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,200
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
安全ロックレバー式
3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
回転数調整機能付
付属品
14mmスパナ、19mmスパナ
トラスコ品番
754-2836
質量(kg)
0.76
タイプ
低速回転
チャッキング能力(mm)
Φ6
供給空気圧力(MPa)
0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)
280
排気方式
後方排気
ホース取付口
RC1/4
最高回転速度(min
-1
)
3600