ムラキ
MRA エアグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
23536345
品番
MRA-PG50200
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
安全ロックレバー式
3タイプの排気方法選出:後方、前方、側方
回転数調整機能付
最高回転速度(min
-1
)
22000
ホース取付口
RC1/4
付属品
14mmスパナ、19mmスパナ
トラスコ品番
754-2798
質量(kg)
0.68
タイプ
標準
チャッキング能力(mm)
Φ6
供給空気圧力(MPa)
0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)
280
排気方式
後方排気