曜日別特売
MY1C25G-1470 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-1470 SMC 23539819

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-1470

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23539819品番MY1C25G-1470
参考基準価格(税別)¥104,390販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1470配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする