アイアイ
可変文字合せ錠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼称(mm)
21
21
28
タイプ
4段
3段
4段
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23546443
品番
IB-039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥779
販売価格(税別)
¥
708
バスケットに入れる
解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)
用途
カバンやロッカーに
道具箱やポストに
ロック
ダイヤル式
呼称(mm)
21
タイプ
4段
幅W×全長(mm)
21×61
材質
本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキ
色
クローム
つる径(Φmm)
3
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。