IB-040 可変文字合せ錠 アイアイ 23546452

IB-040 可変文字合せ錠 アイアイ 23546452
IB-040 可変文字合せ錠 アイアイ 23546452
IB-040 可変文字合せ錠 アイアイ 23546452
IB-040 可変文字合せ錠 アイアイ 23546452
IB-040 可変文字合せ錠 アイアイ 23546452
IB-040 可変文字合せ錠 アイアイ 23546452
IB-040 可変文字合せ錠 アイアイ 23546452

可変文字合せ錠

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼称(mm)28
タイプ3段
内容量1個注文コード23546452品番IB-040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

解錠番号を自由に設定できます。(番号可変式)

用途
カバンやロッカーに
道具箱やポストに
ロックダイヤル式呼称(mm)28タイプ3段幅W×全長(mm)28×73材質本体/真鍮、クロームメッキ、ツル:鉄、クロームメッキクロームつる径(Φmm)3
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。
※設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする