PW-600S プロワークチェアー スウィングタイプ ルネセイコウ 23546793

PW-600S プロワークチェアー スウィングタイプ ルネセイコウ 23546793
PW-600S プロワークチェアー スウィングタイプ ルネセイコウ 23546793
PW-600S プロワークチェアー スウィングタイプ ルネセイコウ 23546793

プロワークチェアー スウィングタイプ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
ブラック/イエロー
内容量1脚注文コード23546793品番PW-600S
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「工場家具」という新しいコンセプトに基づき開発しました。
立ったままの姿勢や、低くかがんだ姿勢を長時間強いられる工場現場での作業。
マシンテクノロジーの進歩とそこで働く人への配慮は伴っているでしょうか
プロワークチェアは座面高さ調節機能とスウィングシートで快適な作業をサポートします。

ブラック/イエロー座面高さ(mm)330~860本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)420×590×930本体質量(kg)7.7幅(mm)420質量(kg)7.7高さ(mm)930タイプ完成品種類折りたたみ椅子奥行(mm)590耐荷重(kg)100張地ビニールレザー張り背もたれあり肘掛なし材質(シート)ビニールレザー機能スィング機能、座高調節式材質(フレーム)スチールパイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×590×930折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×130×1100色(フレーム)イエロー座高(mm)860~330材質(座面)ビニールレザーアズワン品番64-4287-23座面寸法(幅W×奥行D)(mm)350×235RoHS指令(10物質対応)対応寸法SH(mm)330~860グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×160×1100ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)175×450×1116再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

PW説明
この動画は、2が参考にしています。
在宅ワーク 、テレワーク向け商品のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06318575
2014-06-12
用途: ボール盤の椅子
製造業

セッティングは簡単でやりやすく又すわりごこちはとてもいいが、最大のネックは価格が高すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする