ルネセイコウ
キャプテンチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1脚
1脚
1セット(6脚)
色
ホワイト/シルバー
ブラック/ブラック
ホワイト/ブラック
レッド/ブラック
グリ-ン/ブラック
ブルー/ブラック
ブラック/シルバー
ホワイト/シルバー
レッド/シルバー
グリ-ン/シルバー
ブルー/シルバー
全12種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
23547378
品番
H-20A
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
安全性の高いスライド方式によるワンアクションフォールディング。耐久性とデザイン性に優れた安心フレーム。
色
ホワイト/シルバー
座面高さ(mm)
440
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
320×410×690
材質
塩化ビニル/スチールパイプ
幅(mm)
320
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
690
奥行(mm)
410
耐荷重(kg)
80
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×105×780
座高(mm)
440
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
座面高(cm)
44
再生紙使用マーク
適合
関連資料:
キャプテンチェアー共通特長
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません