H-60 キャプテンハイ ルネセイコウ 23547432

 

H-60 キャプテンハイ ルネセイコウ 23547432
H-60 キャプテンハイ ルネセイコウ 23547432
H-60 キャプテンハイ ルネセイコウ 23547432

キャプテンハイ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1脚
ブルー/ブラック
内容量1脚注文コード23547432品番H-60
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ブルー/ブラック座面高さ(mm)600本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×445×885本体質量(kg)3.2材質塩化ビニル、スチールパイプ幅(mm)350質量(kg)3.2高さ(mm)885タイプ完成品奥行(mm)445耐荷重(kg)80背もたれあり折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×105×960座高(mm)600材質(座面)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21810513
2024-05-22
用途: 作業台を使用した梱包作業に
運輸・通信業

座面の高い物を探しておりました。
物には大満足ですが価格がちょっと高いです。

対象商品 : 21810513
2023-07-24
用途: 鍵盤楽器(シンセサイザー)の演奏時に使用。
サービス業

自分の使っている61鍵のシンセサイザーのラック(パイプの台)だと、立ち姿勢での演奏では疲れるので、こちらを購入。ひじも曲がらず、ぴったりの角度でゆったり座って演奏を楽しんでいます。

対象商品 : 13106967
2021-07-12
用途: 作業時

コンパクトでおりたたみも出来るので非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする