色ブルー/シルバー座面高さ(mm)600本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×445×885本体質量(kg)3.2材質塩化ビニル、スチールパイプ幅(mm)350質量(kg)3.2高さ(mm)885タイプ完成品奥行(mm)445耐荷重(kg)80背もたれあり折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×105×960座高(mm)600材質(座面)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×105×960再生紙使用マーク適合