曜日別特売
F-10 車内の靴キズ復元コート リンレイ 23551377

車内の靴キズ復元コート

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(50mL)注文コード23551377品番F-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

サイドポケット、運転席足元、ドアステップ等のプラスチック部分に付く靴キズをカンタンに隠し、キレイに復元します。
グローブボックスのキズ、スライドドアステップ、トランク内のキズにも使えます。

特性傷消し付属品塗布用タオル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-30
用途: 車内清掃作業
広瀬建築設計事務所サービス業

傷の目立つ車内でしたが、この復元コートがとっても綺麗にしてくれました。

対象商品 : 23551377
2019-11-05
用途: 内装の艶出し
サービス業

ある程度キズは隠せるが塗りムラができやすい。重ね塗りが必要になる。均等の艶にならない。

3が参考にしています
2019-05-02
用途: 旧型車のリフレッシュ
医療・福祉・介護関連業

車内プラ製のパネルに使用しました。
使用感としてはべたつかないポリメイトといった感じですが若干表面をとかす感じで傷を目立たなくするのかなといった印象です。
施工後はしっとりして傷は目立たなくなる感じはありますが当然深い傷が無くなるわけではないです。

4が参考にしています
対象商品 : 23551377
2019-01-28
用途: 自動車メンテナンス

試しに購入してみましたが、思いのほかきれいに仕上がります。

3が参考にしています
対象商品 : 23551377
2017-02-17
用途: タント ダッシュボードの傷取り
電気・ガス・熱供給・水道業

すり傷は取れませんでした。靴キズ専用かな?他に良いキズ取り材教えて下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする