Z-SDY1-NA スタディーデスク1人用 アール・エフ・ヤマカワ 23554335

Z-SDY1-NA スタディーデスク1人用 アール・エフ・ヤマカワ 23554335
Z-SDY1-NA スタディーデスク1人用 アール・エフ・ヤマカワ 23554335

スタディーデスク1人用

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード23554335品番Z-SDY1-NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

学習塾や研修室に最適なスタディデスク1人用
天板下には教材等を収納できる網棚があり、サイドにはフックがついています。組み立て後はアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。詳細寸法:有効脚内寸W524×H612/収納部W409×D275×H70/天板の厚み18mm
組み立て式(2人以上)要プラスドライバー

幅(mm)600高さ(mm)700奥行(mm)450材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/脚部・棚・フック:スチール質量(kg)8.6ナチュラルC耐荷重(kg)天板約25外寸(mm)W600×D450×H700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,350/税込2,585
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23554335Z-SDY1-NA64387515Z-SDY21-NAZ-SDY1-NA スタディーデスク II 1人用 アール・エフ・ヤマカワ 64387515スタディーデスク II 1人用アール・エフ・ヤマカワ1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23554344
2020-12-22
用途: 血圧測定のデスクとして使用
製造業

今回は、医療用に使用するので白にしました。清潔感がありとても良いです。また、頑丈で床がデコボコしていても調整できるので助かっています。下にモノがおけるのもよいですし、材料がプラスチック製ではなかっので評判も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする