アール・エフ・ヤマカワ
木製丸椅子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1セット(4脚)
1脚
1セット(4脚)
色
ナチュラル
ナチュラル
ブルー
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(4脚)
注文コード
23554536
品番
Z-SHSC-1-4SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
優しいカラーのスタッキングできる木製ラウンドスツール
座面直径は340mm、脚裏には床を傷つけないようフェルトが貼ってあります。4脚までスタッキング可能です。
完成品でお届けします。
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
420×420×440
本体質量(kg)
約3(1脚)
材質
座・脚部:合板(塗装仕上げ)、床設置面クッション材:フェルト
幅(mm)
420
質量(kg)
約2.7(1脚)
高さ(mm)
440
奥行(mm)
420
キャスター
なし
背もたれ
なし
組立方法
完成品
生産国
中国
座高(mm)
440
高さ調節
なし
スタッキング
可
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
数量1につき
¥
4,540
/
税込
¥
4,994
離島
数量1以上のご注文
お送りできません