906 革手袋 ニュークレスト 三重化学工業 23554737

906 革手袋 ニュークレスト 三重化学工業 23554737
906 革手袋 ニュークレスト 三重化学工業 23554737
906 革手袋 ニュークレスト 三重化学工業 23554737

革手袋 ニュークレスト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)24
内容量1双注文コード23554737品番906
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

オールコート豚革手袋。
裏布には天然消臭剤(緑茶エキス)による抗菌消臭加工を施してあるので、嫌な臭いが出にくくなっています。
袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました。
豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らか。
使うほど手に馴染みます。

サイズLL全長(cm)24中指長(cm)10.5手の平幅(cm)15手のひらまわり(cm)30.5材質豚革、綿、ポリエステル、ナイロン、ゴムホワイト+ベージュ加工抗菌.消臭加工機能抗菌.消臭加工袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ無入数(双)1厚さ(mm)10質量(g)125幅(cm)15.25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23554737
2021-03-18
用途: プレス作業用

熱い金型の扱いに使用しています。皮手ならではのグリップ力が良いです。
裏地があるので着用時のサラサラ感が気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする