曜日別特売
MY1C32G-720 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-720 SMC 23556689

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32G-720

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23556689品番MY1C32G-720
参考基準価格(税別)¥103,510販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)720配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする