曜日別特売
MY1C40G-900HH7 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-900HH7 SMC 23567514

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-900HH7

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード23567514品番MY1C40G-900HH7
参考基準価格(税別)¥160,600販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする