※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50TN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
1900
1000
1700
1800
1900
300
400
865
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23572834
品番
MY1C50TN-1900H
参考基準価格(税別)
¥292,330
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
1900
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TN) NPT
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
CADデータダウンロード