カシムラ
HB3ホワイトバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23575503
品番
NB-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプ
HB3
定格電力(W)
65
定格電圧(V)
14.5
口金
HB3
色温度(K)
5200
注意
製品の取り付け方法は、車種によって異なります。交換方法は自動車の取扱説明書をご覧ください。
専門業者または、自動車整備の知識をもった人のもとで、正しく取り付けてください。
本製品は12V自動車専用です。24V車、2輪車、外国車では使えません。