NB-111 H11ホワイトバルブ カシムラ 23575546

H11ホワイトバルブ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード23575546品番NB-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
タイプH11口金その他色温度(K)5200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23575546
2025-02-13
用途: 球切れ入庫で

夜間ヘッドライト切れで入庫でした リフレクタータイプでしたが 中々に明るく後日車検入庫で見事車検場のラインを合格いたしました!

2025-01-25
用途: ピット作業で使用

まだまだハロゲンは多いですから 交換用で使用です 車検対応ですがやはり車検場の機材では・・・? 通常の透明タイプで検査ですが 通常の使用では明るくて良いです

対象商品 : 23575546
2021-09-13
用途: 純正品の明るさが今一つなので、明るさアップの為に
k.オフィス建設業・工事業

当方、ハイゼットトラックS510Pですが、純正品と交換する際に止め金具の大きい所が大きめなので、カットしなければなりませんでした、入らないとクレームになりえます。検討してみて下さい。明るさは、それなりでいいのですが。

対象商品 : 23575546
2019-04-08
用途: 車検補修用
un-limited

ノーマルのハロゲンバルブが2個で約840円と考えると、ディスチャージヘッドライトに組み合わせるフォグランプ用の安価なハロゲンとしてはこれが最もお買い得だった。価格だけ考えれば中華HIDキットという選択肢もあるにはあるが、左右で色が合わない場合があったり故障が多いなどを考えると取り付けも簡単なハロゲンはもっと評価されて良い。ただしヘッドライト用としては本製品のように着色ガラスでケルビン数を高くしているハロゲンバルブだと光量不足で車検に落ちるので要注意。

対象商品 : 23575546
2019-04-15
用途: 職場の車両に
医療・福祉・介護関連業

送迎に使用している車両ですが、夜間走行時点いているのかわからないぐらい純正のランプが暗かったので、交換しました。すごく明るくなり夜間の送迎時安全に運行することができています。
ちなみに車両は、RK1のステップワゴンです。

2が参考にしています
対象商品 : 23575546
2019-01-07
用途: 取替用
イヌイマシナリー

商品は全然問題なく、星5つでも良いのですが、商品説明に内容1個と書かれていたので2個購入しました。開けて見ると2個で1セットだったので、商品説明には、1箱or1セット(2個)と表記して欲しかったです。
あとの1箱は友人にプレゼントします。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
内容量修正させて頂きました。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする