MY2C40G-1100-A93Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY2Cシリーズ MY2C40G SMC 23578285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY2Cシリーズ MY2C40G

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1100オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード23578285品番MY2C40G-1100-A93Z
参考基準価格(税別)¥146,080販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1100作動方式複動リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする