曜日別特売
FUKIN2012 BLU スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 3M(スリーエム) 23585476

FUKIN2012 BLU スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 3M(スリーエム) 23585476
FUKIN2012 BLU スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012 3M(スリーエム) 23585476

スコッチ・ブライト ワイピングクロスNo.2012

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
ブルー
内容量1枚注文コード23585476品番FUKIN2012 BLU
参考基準価格(税別)¥264販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。

用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。ブルーシートサイズ(mm)360×360材質ナイロン/ポリエステルトラスコ品番833-8508寸法(cm)36×36
注意
※使用後は、製品に付着した汚れをすすぎ洗いし、広げて乾燥させてください。汚れが取れにくい場合には、中性洗剤を使用してください。洗濯機での洗濯も可能ですが、他のものと一緒に洗うと色移りする可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23585494
2024-03-22
用途: 車のフロントガラスの内側
医療法人 ときざわレディスクリニック

どんなものかなあと買ってみましたが、なかなか良いです。
タブレットの掃除にも、もちろん使えますが、
メガネふきよりも布がしっかりしているので、車のフロント硝子の内面にバッチリです。

対象商品 : 23585485
2024-03-16
用途: 洗面台の水拭き掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

マイクロファイバークロスとは汚れ落ちが全然違います。
質感もしっかりしていて使いやすいです。
残念なのはきつく絞って吹き上げても拭き跡が残りやすい事。
それが改善したら100点なのですが。

対象商品 : 23585476
2024-01-21
用途: 日常清掃、ガラスやステンレス拭き
建設業・工事業

他のものよりましですが、固く絞った水ぶきでも拭き後が残ります。乾いた状態で使用するにはとても良いと感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 44172556
2022-05-04
用途: 日常清掃 ガラス面の拭き作業

日常清掃時のガラス面の仕上げ用に使用
毛羽がつきにくく、とてもきれいに仕上がります。
価格も高くなく毎日使用するので、コスパが素晴らしいと感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 44172556
2022-06-10
用途: 清掃
株式会社リヴェール東洋

毛羽立ちなくとても使いやすいです。ステンレスの蛇口など
ピカピカになります。

1が参考にしています
対象商品 : 44172556
2021-09-07
用途: 清掃業
サービス業

キッチン周りに使ってます。すごく取りやすいのでバタバタ感がないので助かります

1が参考にしています
対象商品 : 44172556
2021-10-11
用途: 食品工場内

繊維が抜けることもなく、安心して食品工場で使うことができます。
また、10枚入りは1つ1つ袋からの開封をしないでいいので助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 44172556
2021-11-04
用途: 鏡拭き
サービス業

介護施設の鏡拭きで使用するために購入しました。良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする