MY1M25TFG-2900-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25TFG SMC 23591795

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25TFGMY1M25TFG-2900-XB11

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はストロークが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
2900
注文コード
23591795
品番
MY1M25TFG-2900-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥103,100
ストローク(mm)
2900
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TF) G

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23591795MY1M25TFG-2900-XB1168530596MY1M25TFG-2900MY1M25TFG-2900 MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMC 68530596MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC1個
¥99,980
税込¥109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする