※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25TN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
2080
1250
1400
1620
1820
230
406
460
485
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23591865
品番
MY1M25TN-2080H-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥105,300
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
2080
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(TN) NPT
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23591865
MY1M25TN-2080H-XB11
12641968
MY1M25TN-2080H
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形
SMC
1個
¥
99,980
税込
¥
109,978
品番が変更になりました