MY1M25TN-2845L-XB11 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25TN SMC 23591899

※サンプル画像 (上から2段目が本製品に近い外観です)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25TN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)2845
内容量1個注文コード23591899品番MY1M25TN-2845L-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥116,500
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)2845配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TN) NPT右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23591899MY1M25TN-2845L-XB1112641986MY1M25TN-2845LMY1M25TN-2845L-XB11 MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMC 12641986MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC1個
119,800
税込131,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする