CW-4A ステンレスワゴン 上下手すり付き 両ハンドル クラフトワーク 23595714

ステンレスワゴン 上下手すり付き 両ハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×800
内容量1台注文コード23595714品番CW-4A
参考基準価格(税別)¥66,300販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
キャスターΦ100ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)材質SUS304寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×800棚段数2キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)25/段最大積載量(kg/台)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする