曜日別特売
SGR-75SCTP パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシア 23596098

パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)470
内容量1個注文コード23596098品番SGR-75SCTP
参考基準価格(税別)¥2,806販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様自在車S材質(車輪)エラストマー車輪径(Φmm)75取付高(mm)101車輪幅(mm)27許容荷重(daN)55偏芯(mm)30軸長(mm)46軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車S質量(g)470トラスコ品番787-9130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39563781
2022-05-28
用途: タイヤラックに取り付けするため
農・林・水産業

ゴムの箇所をちょっと締め付け径を大きくするとピッタリはまりました。

1が参考にしています
対象商品 : 23596098
2021-02-22
用途: 移動テーブル組立
製造業

イレクターパイプに打ち込むだけで取付完了です。とても手軽で助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 39563781
2017-08-18
用途: 野菜棚の移動用
不動産業

スペーシアはどの商品もコスパ良く。
キャスターはスムーズに動きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする