CCD-FB24BU CD/DVD/Blu-ray用 ディスクファイル ケース 収納 エレコム 23597884

CCD-FB24BU CD/DVD/Blu-ray用 ディスクファイル ケース 収納 エレコム 23597884
CCD-FB24BU CD/DVD/Blu-ray用 ディスクファイル ケース 収納 エレコム 23597884

CD/DVD/Blu-ray用 ディスクファイル ケース 収納

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
収納枚数(枚)24
ブルー
内容量1個注文コード23597884品番CCD-FB24BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,210

コンパクトにたっぷり収納!新開発の不織布を使用したBlu-ray/DVD/CDをきれいに整理・分類できるBlu-ray/DVD/CD用ディスクファイル

収納数24枚ブルー付属品背ラベルカード/インデックスラベルトラスコ品番828-2758材質本体:ポリプロピレン、背ラベルカード/インデックスラベル:紙寸法(mm)155×25×278タイプ本体対応メディアBlu-ray/DVD/CD収納枚数(枚)24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23597884CCD-FB24BU11767482CCD-FB24CRCCD-FB24BU CD/DVD/Blu-ray用 ディスクファイル ケース 収納 エレコム 11767482CD/DVD/Blu-ray用 ディスクファイル ケース 収納エレコム1冊
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23597927
2022-02-10
用途: Blu-rayの保管ファイルとして使用
教育・研究機関

CD/DVD用とBlue-ray対応があることを知りませんでした。確かにBlue-ray対応は収納部分(ディスクの記録面があたるところ)がキメ細やかです。収納ケースがついてますので保管も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする