紙厚(mm)0.192色ホワイトNo.【お探しNo.】N33寸法(幅W×高さH)(mm)さんすうセット用EDT-KNM18(10×3)/ペン用・極小EDT-KNM19(12×6)/ペン用・極細EDT-KNM20(24×6)/おはじき用(6×3.5)/小物用(14×4)枚数ラベル×6枚 内容:さんすうせっと用(140面×2シート)、おはじき用/小物用(150面×2シート)、ペン用・極小(78面×1シート)、ペン用・極細(39面×1シート)、【テストプリント用紙】4枚用紙フォト光沢紙坪量(g/m2)174用紙サイズはがきサイズ