曜日別特売
ESL-37I セキュリティワイヤー 小型 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-37I セキュリティケーブル パソコン エレコム 23600763

ESL-37I セキュリティワイヤー 小型 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-37I セキュリティケーブル パソコン エレコム 23600763
ESL-37I セキュリティワイヤー 小型 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-37I セキュリティケーブル パソコン エレコム 23600763
ESL-37I セキュリティワイヤー 小型 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-37I セキュリティケーブル パソコン エレコム 23600763
ESL-37I セキュリティワイヤー 小型 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-37I セキュリティケーブル パソコン エレコム 23600763
ESL-37I セキュリティワイヤー 小型 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-37I セキュリティケーブル パソコン エレコム 23600763
ESL-37I セキュリティワイヤー 小型 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-37I セキュリティケーブル パソコン エレコム 23600763
ESL-37I セキュリティワイヤー 小型 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-37I セキュリティケーブル パソコン エレコム 23600763
ESL-37I セキュリティワイヤー 小型 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-37I セキュリティケーブル パソコン エレコム 23600763
ESL-37I セキュリティワイヤー 小型 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-37I セキュリティケーブル パソコン エレコム 23600763
ESL-37I セキュリティワイヤー 小型 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-37I セキュリティケーブル パソコン エレコム 23600763

セキュリティワイヤー 小型 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-37I セキュリティケーブル パソコン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23600763品番ESL-37I
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。
ノートPCやタブレットに対応。90度の首振りと、360度のヘッド部回転機能で取り回しが良く、取り付けに便利です。
また、パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。
デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。
ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)

用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.8ワイヤー太さ(mm)4.5適合3×7mmスロット(縦横式)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金【ワイヤー】シルバー質量(g)約136タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:54.5×17×17シリンダー径(Φmm)17材質(ワイヤー部)スチール+PVCコーティング
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってはスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする