HDC-SH002DR ポータブルHDDケース セミハード エレコム 23601463

HDC-SH002DR ポータブルHDDケース セミハード エレコム 23601463
HDC-SH002DR ポータブルHDDケース セミハード エレコム 23601463

ポータブルHDDケース セミハード

(1件のレビュー)
取扱い終了
オレンジ
内容量1個注文コード23601463品番HDC-SH002DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,170

セミハードのEVA芯材とウレタンスポンジでポータブルHDDをしっかりガード。収納時のガタつきを抑え、開閉時に本体機器の落下を防ぐポータブルHDD専用ネットポケット付き。小物もまとめて収納できるセミハードタイプのポータブルHDDケース。

オレンジ材質表/裏地:ポリエステル 芯材:EVA質量(g)125g内寸法(mm)ポータブルHDD収納寸法:幅144×奥行26×高さ91 (参考収容寸法)ポケット数ポータブルHDD用ポケット×1/ケーブルポケット×1/メモリポケット×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×46×125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23601463
2017-04-02
用途: 現場メンテナンス時のHDD持ち運び

ケースはかなりがっちりしたタイプで、少々大きいがその分安心だし、他の小物も一緒に収納できるのでありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする